Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC24-27-T12 - 911843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
hauteur - 4 mm
diamètre - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143057672
Réf. Sonepar
01129911843
Réf. Fournisseur
911843
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
hauteur:
4 mm
diamètre:
27 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz


