Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC24-50F-T10 - 262316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 51.5 mm
hauteur - 6.4 mm
profondeur - 51.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143043446
Réf. Sonepar
01129262316
Réf. Fournisseur
262316
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
51.5 mm
hauteur:
6.4 mm
profondeur:
51.5 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz