Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC24-C1 10pcs - 70113493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 54 mm
hauteur - 0.8 mm
profondeur - 85.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143398553
Réf. Sonepar
01129003922
Réf. Fournisseur
70113493
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
85.6 mm