Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC33-50 25pcs - 288646

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC33-50 25pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143049059

Réf. Sonepar

01129288646

Réf. Fournisseur

288646

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3 mm

diamètre:

50 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 25 pièces