Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC33-ST22 - 70104482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
hauteur - 20.5 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143393411
Réf. Sonepar
01129003268
Réf. Fournisseur
70104482
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
hauteur:
20.5 mm
diamètre:
22 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz