Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC35-10 50pcs - 289133

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC35-10 50pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143049066

Réf. Sonepar

01129289133

Réf. Fournisseur

289133

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

2 mm

diamètre:

10 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 50 pièces