Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQT1-18GM-R4-V1 - 265935

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQT1-18GM-R4-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max., lecture - 26 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26 kBit/s

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143044559

Réf. Sonepar

01129265935

Réf. Fournisseur

265935

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

taux de transmission max., lecture:

26 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26 kBit/s

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

Tête de lecture écriture M18 RFID 13.56 MHz RS485 M12 4b