Pepperl Fuchs - Identification RFID IUH-F190-V1-FR1-01 - 261307

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IUH-F190-V1-FR1-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043194

Réf. Sonepar

01129261307

Réf. Fournisseur

261307

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

100 mm

hauteur:

63 mm

indice de protection (IP):

IP67

Tête de lecture écriture RFID 865 ... 868 MHz M12 4b