Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4012-3KA00-PF - 552086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - AC
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143097159
Réf. Sonepar
01129552086
Réf. Fournisseur
552086
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...265 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non