Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4022-0KA00-PF - 552089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 4 mm
finition du raccordement électrique - câble
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - AC
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143165605
Réf. Sonepar
01129552089
Réf. Fournisseur
552089
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...265 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


