Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4022-3KA00-PF - 552090

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4022-3KA00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - AC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143265985

Réf. Sonepar

01129552090

Réf. Fournisseur

552090

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...265 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif