Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBB15-30GM50-UO-V12 - 198091

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBB15-30GM50-UO-V12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143022045

Réf. Sonepar

01129198091

Réf. Fournisseur

198091

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

30 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

60 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

Détecteur inductif M30 15mm 20-250 VAC/20-300 VDC NC 1/2"-20 UN