Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN3-F31-U8-V18 - 199144

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN3-F31-U8-V18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - AC/DC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022335

Réf. Sonepar

01129199144

Réf. Fournisseur

199144

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

36 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

20...253 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm 2x NO AC/DC M18