Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN40-U4L-UU - 246529

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN40-U4L-UU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143039944

Réf. Sonepar

01129246529

Réf. Fournisseur

246529

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

55 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

128 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

25 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 40x40x118 40mm 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. NO ou NC bornier PE