Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NJ2-PD-US-2.062-V93 - 906642

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NJ2-PD-US-2.062-V93

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143096121

Réf. Sonepar

01129906642

Réf. Fournisseur

906642

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

34.5 mm

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 2mm AC/DC 2 fils NO