Pepperl Fuchs - Inductifs AC NCN50-FP-W-P4 - 182960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 50 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143016617
Réf. Sonepar
01129182960
Réf. Fournisseur
182960
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
50 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
80 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
20 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non