Pepperl Fuchs - Inductifs AC SJ15-WS - 003798
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143079209
Réf. Sonepar
01129003798
Réf. Fournisseur
003798
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
48 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
tension d’alimentation:
20...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...250 V
fréquence de commutation:
25 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


