Pepperl Fuchs - Inductifs autres NCN3-F31-B3B-V1-K - 226322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032228
Réf. Sonepar
01129226322
Réf. Fournisseur
226322
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
65 mm
hauteur du capteur:
33.5 mm
longueur du capteur:
36 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
AS-Interface
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
26.5...31.9 V
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non