Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4022-0AG01-2AB6-PF - 551798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
type d'interface - sans
SIL conformément à IEC 61508 - sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
résistant à l'épreuve de la pression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129551798
Réf. Fournisseur
551798
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
matériau du boîtier/corps:
autre
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non