Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4023-0AG30-PF - 552778

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4023-0AG30-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type d'interface - sans

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

  • résistant à l'épreuve de la pression - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143198726

Réf. Sonepar

01129552778

Réf. Fournisseur

552778

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

autre

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif