Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4024-0AG30-PF - 552793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143131327
Réf. Sonepar
01129552793
Réf. Fournisseur
552793
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...34 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non