Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4075-0AH00-PF - 553910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
type d'interface - sans
SIL conformément à IEC 61508 - sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
résistant à l'épreuve de la pression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143233359
Réf. Sonepar
01129553910
Réf. Fournisseur
553910
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
matériau du boîtier/corps:
autre
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non