Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,6-3M22-E3 - 218335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.6 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143119417
Réf. Sonepar
01129218335
Réf. Fournisseur
218335
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.6 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
3 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
22 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1300 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non