Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,8-4M25-E2-Y106003 - 106003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.8 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143214129
Réf. Sonepar
01129106003
Réf. Fournisseur
106003
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
4 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli