Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 - 265892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.8 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143044535
Réf. Sonepar
01129265892
Réf. Fournisseur
265892
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.8 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
4 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
résistant à l'épreuve de la pression:
Non