Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-3M22-E0-0,3M-V3 - 224127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143084036
Réf. Sonepar
01129224127
Réf. Fournisseur
224127
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
3 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
22 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
700 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non