Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3 - 224132

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143031337

Réf. Sonepar

01129224132

Réf. Fournisseur

224132

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

4 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

22 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

700 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M4 1mm PNP NO M8 3b