Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1,5-5GM25-E0 - 202164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1.5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143149575
Réf. Sonepar
01129202164
Réf. Fournisseur
202164
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1.5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
5 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
résistant à l'épreuve de la pression:
Non