Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1,5-5GM25-E2-0,3M-V3 - 70117669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
01129003329
Réf. Fournisseur
70117669
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non