Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1,5-8GM40-Z0 - 088534

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1,5-8GM40-Z0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143006540

Réf. Sonepar

01129088534

Réf. Fournisseur

088534

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

13 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

5...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...60 V

fréquence de commutation:

1200 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M8 1,5mm 2 fils NO