Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB15-F148P10-ARO - 321184-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143382484
Réf. Sonepar
01129003203
Réf. Fournisseur
321184-0001
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
50 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
anodisé/oxydé
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
600 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non