Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-V3-E2-5M - 70110058

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-V3-E2-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143395781

Réf. Sonepar

01129003516

Réf. Fournisseur

70110058

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

27.8 mm

hauteur du capteur:

10.2 mm

longueur du capteur:

16 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif V3 2mm PNP NO Câble 5M