Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB30-U1K-A0 - 316607-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 30 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
inductif série Varikont
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050143422531
Réf. Sonepar
01129003584
Réf. Fournisseur
316607-0002
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
30 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
118 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
60 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non