Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB30-U1K-A2 - 316607-0003

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB30-U1K-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050143422548

Réf. Sonepar

01129003583

Réf. Fournisseur

316607-0003

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

30 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

118 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

60 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 40x40x118mm PNP NO+NF