Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-18GM40-E3-V1 - 326161-0118

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-18GM40-E3-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143423996

Réf. Sonepar

01129005054

Réf. Fournisseur

326161-0118

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

56 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...36 V

fréquence de commutation:

1950 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M18 5mm PNP NF M12 4b