Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-18GS50-Z4L-3G-3D - 70134926-0005

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-18GS50-Z4L-3G-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143457366

Réf. Sonepar

01129004341

Réf. Fournisseur

70134926-0005

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

56 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

4...30 V

fréquence de commutation:

500 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M18 5mm 2 fils NO ATEX 3G-3D