Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB7-F10-E0 - 081756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 7 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143004416
Réf. Sonepar
01129081756
Réf. Fournisseur
081756
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
7 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
25.5 mm
longueur du capteur:
38.5 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non