Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB7-F10-E2 - 081589

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB7-F10-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143081752

Réf. Sonepar

01129081589

Réf. Fournisseur

081589

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

7 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

25.5 mm

longueur du capteur:

38.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 7mm PNP NO