Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN12-18GM50-EI - 281567

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN12-18GM50-EI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

01129281567

Réf. Fournisseur

281567

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

50 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

Détecteur inductif M18 12mm