Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN12-18GM50-EI-V1-M1 - 283416-0008

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN12-18GM50-EI-V1-M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143157488

Réf. Sonepar

01129001844

Réf. Fournisseur

283416-0008

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

65 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

9...30 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M18 12mm M12 4b