Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F581-270S15-E8-V1 - 201455

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F581-270S15-E8-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129201455

Réf. Fournisseur

201455

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

28 mm

type de construction du boîtier:

Quader

Détecteur inductif 15mm 2x PNP NO M12 4b