Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN2-F583-060S3-E8-V1-Y114937 - 114937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129114937
Réf. Fournisseur
114937
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type de construction du boîtier:
Quader