Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN25-30GM50-E0 - 326161-0176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 25 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143424573
Réf. Sonepar
01129004985
Réf. Fournisseur
326161-0176
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
25 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
60 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...36 V
fréquence de commutation:
400 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non