Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31-E8-K-K - 047567

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31-E8-K-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143003983

Réf. Sonepar

01129047567

Réf. Fournisseur

047567

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

36 mm

type de construction du boîtier:

Quader

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm 2x PNP NO