Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2-Z8L-B13-S - 235082

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2-Z8L-B13-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143034833

Réf. Sonepar

01129235082

Réf. Fournisseur

235082

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2.5 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

100 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

106 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

6...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm 2x 2 fils NO bornier PE