Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2M-E8-B13-S - 235087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034888
Réf. Sonepar
01129235087
Réf. Fournisseur
235087
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
100 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
106 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non