Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2M-E8-B23-S - 235089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143251315
Réf. Sonepar
01129235089
Réf. Fournisseur
235089
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
100 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
106 mm
résistant à l'épreuve de la pression:
Non