Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM30-A2-V1 - 326161-0081

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM30-A2-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143423637

Réf. Sonepar

01129005116

Réf. Fournisseur

326161-0081

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

44.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...36 V

fréquence de commutation:

2650 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 4mm PNP NO+NF M12 4b