Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-V3-E2-0,2M-V3 - 202108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif série V3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
01129202108
Réf. Fournisseur
202108
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
27.8 mm
hauteur du capteur:
10.2 mm
type de construction du boîtier:
Quader