Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-V3-E2-3G-3D - 70126057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 4 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif série V3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143453825
Réf. Sonepar
01129004348
Réf. Fournisseur
70126057
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
27.8 mm
hauteur du capteur:
10.2 mm
longueur du capteur:
16 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non